Beli merk modern di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  2. Wasser Roof Drain
    Mulai

    Rp179.900

  3. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  5. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  6. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  7. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  8. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  9. Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-Proof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-Proof
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Polypropylene (PP) resin regeneration
    • Thickness (mm): 50
    • Weight (g): 770
    • Width x Length (mm): 297x444
  10. air Kran Double
    Mulai

    Rp159.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
  11. air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Mulai

    Rp53.900

    air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Deskripsi:
    - Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cm
    atribut:
    • Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
    • Installation Pipe: 2 Inch
    • Material: Stainless Steel
  12. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

Daftar Harga merk modern Terbaru October 2026
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
aer Pembuangan Air LantaiRp309.900
TOTO Saringan GotRp339.900
Wasser Roof DrainRp179.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
Wasser Floor Drain Round with Square Flange (Floor Drain Bulat Flensa Kotak)Rp449.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
TOTO Kloset JongkokRp449.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)